Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 A 2 M 10 x 35 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 A 2 M 10 x 35 A 2 VE=S
DIN 603 A 2 M 10 x 35 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006039240100035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.020 KGM
Materialnummer:
00603.924.0100.035
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlschraube DIN 603, reyher din 603 a2 10x35, edelstahlschraube din 603, din 603 a2, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 A 2, DIN603, M10x35, 10x35, A2, AM6031035, 00603.924.0100.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1772*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2372*
€ 0,28227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2172*
€ 0,25847
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2072*
€ 0,24657
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1772*
€ 0,21087
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2071*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.