Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 A 2 M 16 x 140 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 A 2 M 16 x 140 A 2 VE=S
DIN 603 A 2 M 16 x 140 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006039240160140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 16 x 140 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
25.870 KGM
Materialnummer:
00603.924.0160.140
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlschraube DIN 603, reyher din 603 a2 16x140, edelstahlschraube din 603, din 603 a2, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 A 2, DIN603, M16x140, 16x140, A2, AM60316140, 00603.924.0160.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9022*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,6322*
€ 3,13232
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5922*
€ 3,08472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4622*
€ 2,93002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3522*
€ 2,79912
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2922*
€ 2,72772
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,9022*
€ 2,26362
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,5331*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.