Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 A 4 M 6 x 45 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 A 4 M 6 x 45 A 4 VE=S
DIN 603 A 4 M 6 x 45 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006039440060045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 6 x 45 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.520 KGM
Materialnummer:
00603.944.0060.045
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, reyher din 603 a4 6x45, din 603, din 603 m6, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 A 4, DIN603, M6x45, 6x45, A4, AM603645, 00603.944.0060.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0921*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.