Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 A 4 M 10 x 25 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 A 4 M 10 x 25 A 4 VE=S
DIN 603 A 4 M 10 x 25 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006039440100025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.520 KGM
Materialnummer:
00603.944.0100.025
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlschraube DIN 603, reyher din 603 a4 10x25, edelstahlschraube din 603, din 603 m10, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 A 4, DIN603, M10x25, 10x25, A4, AM6031025, 00603.944.0100.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2031*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2731*
€ 0,32499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2631*
€ 0,31309
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2531*
€ 0,30119
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2431*
€ 0,28929
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2031*
€ 0,24169
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1413*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.