Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 A 4 M 10 x 130 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 A 4 M 10 x 130 A 4 VE=S
DIN 603 A 4 M 10 x 130 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006039440100130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 10 x 130 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.780 KGM
Materialnummer:
00603.944.0100.130
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlschraube DIN 603, schlossschrauben m10x130, din 603, schlossschrauben m10, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 A 4, DIN603, M10x130, 10x130, A4, AM60310130, 00603.944.0100.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6166*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8366*
€ 0,99555
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8266*
€ 0,98365
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7866*
€ 0,93605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7566*
€ 0,90035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7366*
€ 0,87655
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6166*
€ 0,73375
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4699*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.