Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 A 4 M 12 x 70 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 A 4 M 12 x 70 A 4 VE=S
DIN 603 A 4 M 12 x 70 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006039440120070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.880 KGM
Materialnummer:
00603.944.0120.070
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlschraube DIN 603, schloßschrauben m12, din 603, schloßschrauben edelstahl, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 A 4, DIN603, M12x70, 12x70, A4, AM6031270, 00603.944.0120.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,644*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,864*
€ 1,02816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,854*
€ 1,01626
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,804*
€ 0,95676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,784*
€ 0,93296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.