Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 A 4 M 16 x 110 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 A 4 M 16 x 110 A 4 VE=S
DIN 603 A 4 M 16 x 110 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006039440160110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 16 x 110 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
21.070 KGM
Materialnummer:
00603.944.0160.110
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlschraube DIN 603, schloßschrauben edelstahl, din 603, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 A 4, DIN603, M16x110, 16x110, A4, AM60316110, 00603.944.0160.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,347*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,187*
€ 3,79253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,157*
€ 3,75683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,987*
€ 3,55453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,907*
€ 3,45933
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,807*
€ 3,34033
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,347*
€ 2,79293
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,1746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.