| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-006044000160030 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 604 Mu Stahl Senkschrauben mit Nase, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | DIN604 | Werkstoff: | Mu Stahl | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M16x30 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 9.260 KGM | Materialnummer: | 00604.400.0160.030 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 604, Senkkopfschraube DIN 604, Senkschraube DIN 604, din 604 m16, din 604, Pflugschrauben, Senkschrauben m. Nase(n), DIN 604 Stahl, DIN604, M16x30, 16x30, AM6041630, 00604.400.0160.030 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |