Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 608 Mu 8.8 M 12 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 608 Mu 8.8 M 12 x 70 VE=S
DIN 608 Mu 8.8 M 12 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006088000120070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 608
DIN 608 Schraube
DIN 608 Senkkopfschraube
DIN 608 Senkschraube
DIN 608 Mu 8.8 Senkschrauben mit niedrigem Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN608
Werkstoff:
Mu 8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.170 KGM
Materialnummer:
00608.800.0120.070
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 608, Senkkopfschraube DIN 608, Senkschraube DIN 608, din 608, Pflugschrauben, Senkschrauben m. Vierkant, DIN 608 8.8, DIN608, M12x70, 12x70, AM6081270, 00608.800.0120.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6935*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9135*
€ 1,08707
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9035*
€ 1,07517
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8535*
€ 1,01567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8335*
€ 0,99187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8235*
€ 0,97997
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6935*
€ 0,82527
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.