Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 609 8.8 M 20 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 609 8.8 M 20 x 60 VE=S
DIN 609 8.8 M 20 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006098000200060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 20 x 60 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN609
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
22.900 KGM
Materialnummer:
00609.800.0200.060
Weitere Suchbegriffe: DIN 609 Schraube, DIN 609 Sechskantschraube, Passschraube DIN 609, Schraube DIN 609, Sechskantschraube DIN 609, sechskant-passschraube din 609, sechskant-passschrauben reyher, din 609 m20, Pass-Schrauben, Passschrauben, Sechskant-Passschrauben, Sechskantpassschrauben, DIN 609 8.8, DIN609, M20x60, 20x60, AM6092060, 00609.800.0200.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7555*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6955*
€ 4,39765
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6855*
€ 4,38575
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4855*
€ 4,14775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3855*
€ 4,02875
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,2755*
€ 3,89785
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,7555*
€ 3,27905
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,5242*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.