| |
|
| Artikel-Nr.: 4-006098000240100 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 24 x 100 VE=S (5 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN609 | Werkstoff: | 8.8 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M24x100 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 49.300 KGM | Materialnummer: | 00609.800.0240.100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 609 Schraube, DIN 609 Sechskantschraube, Passschraube DIN 609, Schraube DIN 609, Sechskantschraube DIN 609, sechskant-passschrauben reyher, sechskant-passschraube din 609, din 609, Pass-Schrauben, Passschrauben, Sechskant-Passschrauben, Sechskantpassschrauben, DIN 609 8.8, DIN609, M24x100, 24x100, AM60924100, 00609.800.0240.100 |
| | |
| |