Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 609 8.8 M 30 x 90 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 609 8.8 M 30 x 90 VE=S
DIN 609 8.8 M 30 x 90 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006098000300090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 30 x 90 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN609
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
76.200 KGM
Materialnummer:
00609.800.0300.090
Weitere Suchbegriffe: DIN 609 Schraube, DIN 609 Sechskantschraube, Passschraube DIN 609, Schraube DIN 609, Sechskantschraube DIN 609, reyher din 609 8.8 30x90, sechskant-passschraube din 609, sechskant-passschrauben reyher, Pass-Schrauben, Passschrauben, Sechskant-Passschrauben, Sechskantpassschrauben, DIN 609 8.8, DIN609, M30x90, 30x90, AM6093090, 00609.800.0300.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,8026*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,7226*
€ 13,94989
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,4326*
€ 13,60479
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,9126*
€ 12,98599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,6026*
€ 12,61709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,3926*
€ 12,36719
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,8026*
€ 10,47509
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,9555*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.