Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 609 8.8 M 30 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 609 8.8 M 30 x 100 VE=S
DIN 609 8.8 M 30 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006098000300100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 30 x 100 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN609
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
82.000 KGM
Materialnummer:
00609.800.0300.100
Weitere Suchbegriffe: DIN 609 Schraube, DIN 609 Sechskantschraube, Passschraube DIN 609, Schraube DIN 609, Sechskantschraube DIN 609, reyher din 609 8.8 30x100, sechskant-passschraube din 609, sechskant-passschrauben reyher, Pass-Schrauben, Passschrauben, Sechskant-Passschrauben, Sechskantpassschrauben, DIN 609 8.8, DIN609, M30x100, 30x100, AM60930100, 00609.800.0300.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,6045*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,5445*
€ 8,97796
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,5345*
€ 8,96606
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,1245*
€ 8,47816
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,8945*
€ 8,20446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,7145*
€ 7,99026
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,6045*
€ 6,66936
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 7,8008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.