Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 609 8.8 M 30 x 110 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 609 8.8 M 30 x 110 VE=S
DIN 609 8.8 M 30 x 110 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006098000300110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 30 x 110 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN609
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
91.400 KGM
Materialnummer:
00609.800.0300.110
Weitere Suchbegriffe: DIN 609 Schraube, DIN 609 Sechskantschraube, Passschraube DIN 609, Schraube DIN 609, Sechskantschraube DIN 609, reyher din 609 8.8 30x110, sechskant-passschraube din 609, sechskant-passschrauben reyher, Pass-Schrauben, Passschrauben, Sechskant-Passschrauben, Sechskantpassschrauben, DIN 609 8.8, DIN609, M30x110, 30x110, AM60930110, 00609.800.0300.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,9879*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,8979*
€ 14,1585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,6979*
€ 13,9205
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,1379*
€ 13,2541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,8279*
€ 12,8852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,6179*
€ 12,6353
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,9879*
€ 10,6956
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 9,9161*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.