Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 610 10.9 M 16 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 610 10.9 M 16 x 50 VE=S
DIN 610 10.9 M 16 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006101000160050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 610
DIN 610 Passschraube
~DIN 610 10.9 Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN610
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.482 KGM
Materialnummer:
00610.100.0160.050
Weitere Suchbegriffe: DIN 610 Schraube, DIN 610 Sechskantschraube, Passschraube DIN 610, Schraube DIN 610, Sechskantschraube DIN 610, sechskant-passschrauben reyher, din 610, Pass-Schrauben, Passschrauben, Sechskant-Passschrauben, Sechskantpassschrauben, DIN 610 10.9, DIN610, M16x50, 16x50, AM6101650, 00610.100.0160.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6321*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,5321*
€ 4,2032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5121*
€ 4,1794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3321*
€ 3,9652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2321*
€ 3,8462
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1321*
€ 3,7272
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,6321*
€ 3,1322
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.