Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 610 8.8 M 16 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 610 8.8 M 16 x 80 VE=S
DIN 610 8.8 M 16 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006108000160080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 610
DIN 610 Passschraube
~DIN 610 8.8 Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN610
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
17.800 KGM
Materialnummer:
00610.800.0160.080
Weitere Suchbegriffe: DIN 610 Schraube, DIN 610 Sechskantschraube, Passschraube DIN 610, Schraube DIN 610, Sechskantschraube DIN 610, reyher din 610 8.8 8x80, din 610, din 610 m16, Pass-Schrauben, Passschrauben, Sechskant-Passschrauben, Sechskantpassschrauben, DIN 610 8.8, DIN610, M16x80, 16x80, AM6101680, 00610.800.0160.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3073*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,1373*
€ 3,73339
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1073*
€ 3,69769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9573*
€ 3,51919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8573*
€ 3,40019
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,7673*
€ 3,29309
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,3073*
€ 2,74569
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,2416*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.