Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 610 8.8 M 24 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 610 8.8 M 24 x 120 VE=S
DIN 610 8.8 M 24 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006108000240120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 610
DIN 610 Passschraube
~DIN 610 8.8 Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen - Abmessung: M 24 x 120 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN610
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
57.800 KGM
Materialnummer:
00610.800.0240.120
Weitere Suchbegriffe: DIN 610 Schraube, DIN 610 Sechskantschraube, Passschraube DIN 610, Schraube DIN 610, Sechskantschraube DIN 610, reyher din 610 8.8 16x120, din 610, din 610 8.8, Pass-Schrauben, Passschrauben, Sechskant-Passschrauben, Sechskantpassschrauben, DIN 610 8.8, DIN610, M24x120, 24x120, AM61024120, 00610.800.0240.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,7946*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,0346*
€ 10,75117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0246*
€ 10,73927
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,5446*
€ 10,16807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,3046*
€ 9,88247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,2146*
€ 9,77537
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,7946*
€ 8,08557
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,7786*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.