Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Stahl 5 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 660 Stahl 5 x 40 VE=S
DIN 660 Stahl 5 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006600000050040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 Stahl Halbrundniete - Abmessung: 5 x 40 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN660
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.710 KGM
Materialnummer:
00660.000.0050.040
Weitere Suchbegriffe: Halbrundniet DIN 660, Halbrundniete, Halbrundniete DIN 660, Halbrundnieten, reyher din 660 st 5x40, din 660, din 660 stahl, Halbrund-Niete, Niete, Vergleiche ISO 1051, DIN 660/ISO 1051 Stahl, DIN660, 5x40, AM660540, 00660.000.0050.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0304*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.