Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Stahl 10 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 660 Stahl 10 x 16 VE=S
DIN 660 Stahl 10 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006600000100016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 Stahl Halbrundniete - Abmessung: 10 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN660
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.630 KGM
Materialnummer:
00660.000.0100.016
Weitere Suchbegriffe: Halbrundniet DIN 660, Halbrundniete, Halbrundniete DIN 660, Halbrundnieten, halbrundnieten stahl, din 660, Halbrund-Niete, Niete, Vergleiche ISO 1051, DIN 660/ISO 1051 Stahl, DIN660, 10x16, AM6601016, 00660.000.0100.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.