Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Stahl 2 x 8 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 661 Stahl 2 x 8 VE=S
DIN 661 Stahl 2 x 8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006610000020008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 Stahl Senkniete - Abmessung: 2 x 8 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN661
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.023 KGM
Materialnummer:
00661.000.0020.008
Weitere Suchbegriffe: DIN 661 Vollniete, Senkniet DIN 661, Senkniete DIN 661, Vollniet DIN 661, Vollniete DIN 661, reyher din 661 st 2x8, din 661, din661 st, Niete, Senkkopf-Niete, Senkkopfniete, Vergleiche ISO 1051, DIN 661/ISO 1051 Stahl, DIN661, 2x8, AM66128, 00661.000.0020.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00607*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00865*
€ 0,01029
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00861*
€ 0,01025
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00827*
€ 0,00984
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00798*
€ 0,0095
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00766*
€ 0,00912
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00607*
€ 0,00722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.