Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Stahl 5 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 661 Stahl 5 x 45 VE=S
DIN 661 Stahl 5 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006610000050045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 Stahl Senkniete - Abmessung: 5 x 45 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN661
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.749 KGM
Materialnummer:
00661.000.0050.045
Weitere Suchbegriffe: DIN 661 Vollniete, Senkniet DIN 661, Senkniete DIN 661, Vollniet DIN 661, Vollniete DIN 661, din 661 5 x 45, din 661, din661 st, Niete, Senkkopf-Niete, Senkkopfniete, Vergleiche ISO 1051, DIN 661/ISO 1051 Stahl, DIN661, 5x45, AM661545, 00661.000.0050.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0381*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.