Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 674 Stahl 4 x 6 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 674 Stahl 4 x 6 VE=S
DIN 674 Stahl 4 x 6 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006740000040006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 674
DIN 674 Flachrundniet
DIN 674 Flachrundniete
Flachrundniet
DIN 674 Stahl Flachrundniete - Abmessung: 4 x 6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN674
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.121 KGM
Materialnummer:
00674.000.0040.006
Weitere Suchbegriffe: Flachrundniet DIN 674, Flachrundniete, Flachrundniete DIN 674, Flachrundnieten, din 674, Niete, Vergleiche ISO 1051, DIN 674/ISO 1051 Stahl, DIN674, 4x6, AM67446, 00674.000.0040.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00947*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01336*
€ 0,0159
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01329*
€ 0,01582
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01262*
€ 0,01502
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01221*
€ 0,01453
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01169*
€ 0,01391
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00947*
€ 0,01127
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.