Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl A 32 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl A 32 VE=S
DIN 705 Stahl A 32 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050010320000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stellringe
Wellenringe
DIN 705 Stahl
DIN705
DIN 705 Stahl Form A Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 32 x 50 x16 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A32x50x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.825 KGM
Materialnummer:
00705.001.0320.000
Weitere Suchbegriffe: A32x50x16, AM705320, 00705.001.0320.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5959*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1859*
€ 2,60122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0559*
€ 2,44652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0159*
€ 2,39892
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9559*
€ 2,32752
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5959*
€ 1,89912
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,461*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4772*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.