Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stahl B 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stahl B 100 VE=S
DIN 705 Stahl B 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007050021000000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe, leichte Reihe, mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 100 x140 x25 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN705
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B100x140x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
145.000 KGM
Materialnummer:
00705.002.1000.000
Weitere Suchbegriffe: din 705 b, din 705, Stellringe, Wellenringe, DIN 705 Stahl, DIN705, B100x140x25, AM7051000, 00705.002.1000.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,3766*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,3966*
€ 45,69195
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,9666*
€ 45,18025
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,0066*
€ 42,84785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,0266*
€ 41,68165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,1766*
€ 40,67015
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,3766*
€ 33,76815
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 23,1746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.