Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 787 8.8 28 M 24 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 787 8.8 28 M 24 x 100 VE=S
DIN 787 8.8 28 M 24 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-007878002824100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
DIN 787 8.8 T-Nutenschrauben - Abmessung: 28 M 24 x 100 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN787
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
28M24x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
63.000 KGM
Materialnummer:
00787.800.2824.100
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787 m24, din 787, Nutenschrauben, T-Nutenschrauben, Vergleiche ISO 299, DIN 787/ISO 229 8.8, DIN787, 28M24x100, AM78724100, 00787.800.2824.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,8093*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,9493*
€ 32,06967
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,8593*
€ 31,96257
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,1093*
€ 31,07007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,5293*
€ 30,37987
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,8093*
€ 25,95307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.