Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 835 8.8 M 8 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 835 8.8 M 8 x 16 VE=S
DIN 835 8.8 M 8 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-008358000080016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
din 835 8.8
din 835
DIN 835 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 2 d - Abmessung: M 8 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN835
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.012 KGM
Materialnummer:
00835.800.0080.016
Weitere Suchbegriffe: din 835 m8, Stehbolzen, Stiftschrauben, DIN 835 8.8, DIN835, M8x16, 8x16, AM835816, 00835.800.0080.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1152*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1632*
€ 0,19421
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1612*
€ 0,19183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1532*
€ 0,18231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.