Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 835 8.8 M 10 x 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 835 8.8 M 10 x 30 VE=S
DIN 835 8.8 M 10 x 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-008358000100030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
din 835 8.8
din 835
DIN 835 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 2 d - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN835
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.460 KGM
Materialnummer:
00835.800.0100.030
Weitere Suchbegriffe: Stehbolzen, Stiftschrauben, DIN 835 8.8, DIN835, M10x30, 10x30, AM8351030, 00835.800.0100.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2204*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3004*
€ 0,35748
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2904*
€ 0,34558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2804*
€ 0,33368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2704*
€ 0,32178
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2604*
€ 0,30988
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2204*
€ 0,26228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.