Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 835 8.8 M 12 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 835 8.8 M 12 x 40 VE=S
DIN 835 8.8 M 12 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-008358000120040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
din 835 8.8
din 835
DIN 835 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 2 d - Abmessung: M 12 x 40 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN835
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.700 KGM
Materialnummer:
00835.800.0120.040
Weitere Suchbegriffe: Stehbolzen, Stiftschrauben, DIN 835 8.8, DIN835, M12x40, 12x40, AM8351240, 00835.800.0120.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3537*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4837*
€ 0,5756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4737*
€ 0,5637
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4537*
€ 0,5399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4437*
€ 0,528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4337*
€ 0,5161
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3537*
€ 0,4209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.