Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 835 A 4 M 6 x 20 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 835 A 4 M 6 x 20 A 4 VE=S
DIN 835 A 4 M 6 x 20 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-008359400060020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
din 835
DIN 835 A 4 Stiftschrauben, Einschraubende = 2 d - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN835
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.540 KGM
Materialnummer:
00835.940.0060.020
Weitere Suchbegriffe: Stehbolzen, Stiftschrauben, DIN 835 A 4, DIN835, M6x20, 6x20, A4, AM835620, 00835.940.0060.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2043*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2943*
€ 0,35022
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2743*
€ 0,32642
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2643*
€ 0,31452
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2443*
€ 0,29072
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2043*
€ 0,24312
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.