Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 906 Stahl R 3/8 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 906 Stahl R 3/8 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 906 Stahl R 3/8 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009065140380000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 906 R
Verschlussschrauben DIN 906 R
din 906 r3/8
din 906 r
DIN 906 Stahl keg.-Rohr R galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Rohrgewinde - Abmessung: R 3/8 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN906
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
keg.-Rohr R
Abmessung:
R3/8
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.220 KGM
Materialnummer:
00906.514.0380.000
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Verschlussschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 906 Stahl, DIN906, R3/8, galZn, AM906380, 00906.514.0380.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1631*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2231*
€ 0,26549
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2131*
€ 0,25359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2031*
€ 0,24169
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1631*
€ 0,19409
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.