Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 Stahl M 36 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 Stahl M 36 x 2 VE=S
DIN 908 Stahl M 36 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009085000360200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
din 908 m
DIN 908 Stahl zyl.Fein Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant, m. zyl. Feingewinde - Abmessung: M 36 x 2 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN908
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
zyl.-Fein
Abmessung:
M36x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
13.400 KGM
Materialnummer:
00908.500.0360.200
Weitere Suchbegriffe: Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Innensechskant-Verschlussschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 908 Stahl, DIN908, M36x2, 36x2, AM908360, 00908.500.0360.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4932*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0732*
€ 2,46711
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0632*
€ 2,45521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9632*
€ 2,33621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8932*
€ 2,25291
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8332*
€ 2,18151
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4932*
€ 1,77691
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,0583*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.