Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 Stahl M 64 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 Stahl M 64 x 2 VE=S
DIN 908 Stahl M 64 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009085000640200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
din 908 m 64
din 908 m
DIN 908 Stahl zyl.Fein Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant, m. zyl. Feingewinde - Abmessung: M 64 x 2 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN908
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
zyl.-Fein
Abmessung:
M64x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
53.000 KGM
Materialnummer:
00908.500.0640.200
Weitere Suchbegriffe: Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Innensechskant-Verschlussschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 908 Stahl, DIN908, M64x2, 64x2, AM908640, 00908.500.0640.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,0169*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,6969*
€ 7,96931
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,6669*
€ 7,93361
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,3769*
€ 7,58851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2369*
€ 7,42191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,0469*
€ 7,19581
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,0169*
€ 5,97011
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 7,8034*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.