Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 Stahl G 1 1/8 A VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 Stahl G 1 1/8 A VE=S
DIN 908 Stahl G 1 1/8 A VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009085041125000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
din 908 g
DIN 908 Stahl zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant,mit zyl. Rohrgewinde - Abmessung: G 1 1/8 A VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN908
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
zyl.-Rohr G
Abmessung:
G11/8A
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.900 KGM
Materialnummer:
00908.504.1125.000
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Verschlussschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 908 Stahl, DIN908, G11/8A, AM90811250, 00908.504.1125.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2392*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,2892*
€ 5,10415
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2392*
€ 5,04465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0392*
€ 4,80665
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,9192*
€ 4,66385
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,8192*
€ 4,54485
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,2392*
€ 3,85465
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.