Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 Stahl M 8 x 1 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 Stahl M 8 x 1 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 908 Stahl M 8 x 1 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009085100080100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
din908 m8x1 stahl
din 908 m8x1
DIN 908 Stahl zyl.Fein galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant, m. zyl. Feingewinde - Abmessung: M 8 x 1 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN908
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
zyl.-Fein
Abmessung:
M8x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.450 KGM
Materialnummer:
00908.510.0080.100
Weitere Suchbegriffe: din 908 m, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Innensechskant-Verschlussschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 908 5.8, DIN908, M8x1, 8x1, galZn, AM90880, 00908.510.0080.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1306*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1796*
€ 0,21372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1716*
€ 0,2042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1596*
€ 0,18992
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3223*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1333*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.