Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 Stahl M 22 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 Stahl M 22 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 908 Stahl M 22 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009085100220150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
din 908 m22x1,5
din 908 m
DIN 908 Stahl zyl.Fein galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant, m. zyl. Feingewinde - Abmessung: M 22 x 1,5 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN908
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
zyl.-Fein
Abmessung:
M22x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.750 KGM
Materialnummer:
00908.510.0220.150
Weitere Suchbegriffe: din 908 m22, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Innensechskant-Verschlussschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 908 5.8, DIN908, M22x1,5, 22x1,5, galZn, AM908220, 00908.510.0220.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4599*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6499*
€ 0,77338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6399*
€ 0,76148
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6099*
€ 0,72578
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5899*
€ 0,70198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5699*
€ 0,67818
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4599*
€ 0,54728
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4791*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3359*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,535*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.