Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 A 4 M 12 x 1 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 A 4 M 12 x 1 A 4 VE=S
DIN 908 A 4 M 12 x 1 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009089400120100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
Edelstahlschraube DIN 908 M
din 908 m12x1
DIN 908 A 4 zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant, m. zyl. Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN908
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
zyl.-Fein
Abmessung:
M12x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.238 KGM
Materialnummer:
00908.940.0120.100
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 908 m, din 908 m12, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Innensechskant-Verschlussschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 908 A 4, DIN908, M12x1, 12x1, AM908120, 00908.940.0120.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5067*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,2067*
€ 5,00597
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,1967*
€ 4,99407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,0067*
€ 4,76797
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,8567*
€ 4,58947
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,5067*
€ 4,17297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.