Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 A 4 M 14 x 1,5 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 A 4 M 14 x 1,5 A 4 VE=S
DIN 908 A 4 M 14 x 1,5 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009089400140150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
Edelstahlschraube DIN 908 M
din908 m14x1.5 a4
DIN 908 A 4 zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant, m. zyl. Feingewinde - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN908
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
zyl.-Fein
Abmessung:
M14x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.753 KGM
Materialnummer:
00908.940.0140.150
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 908 m, din 908 m14x1,5, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Innensechskant-Verschlussschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 908 A 4, DIN908, M14x1,5, 14x1,5, A4, AM908140, 00908.940.0140.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6186*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7886*
€ 0,93843
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7786*
€ 0,92653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7386*
€ 0,87893
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7286*
€ 0,86703
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6186*
€ 0,73613
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0466*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.