Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 A 4 G 3/8 A A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 A 4 G 3/8 A A 4 VE=S
DIN 908 A 4 G 3/8 A A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009089440380000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Edelstahlschraube DIN 908 G
din 908 g3/8
DIN 908 A 4 zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant,mit zyl. Rohrgewinde - Abmessung: G 3/8 A VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN908
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
zyl.-Rohr G
Abmessung:
G3/8A
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.412 KGM
Materialnummer:
00908.944.0380.000
Weitere Suchbegriffe: din 908 g, Innensechskant-Verschlussschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 908 A 4, DIN908, G3/8A, A4, AM908380, 00908.944.0380.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6689*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9189*
€ 1,09349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8989*
€ 1,06969
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8589*
€ 1,02209
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8289*
€ 0,98639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8089*
€ 0,96259
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6689*
€ 0,79599
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2893*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.