Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 A 4 G 1/2 A A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 A 4 G 1/2 A A 4 VE=S
DIN 908 A 4 G 1/2 A A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009089440500000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Edelstahlschraube DIN 908 G
edelstahlschraube din 908 g1/2
DIN 908 A 4 zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant,mit zyl. Rohrgewinde - Abmessung: G 1/2 A VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN908
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
zyl.-Rohr G
Abmessung:
G1/2A
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.510 KGM
Materialnummer:
00908.944.0500.000
Weitere Suchbegriffe: din 908 g, din 908 g1/2, Innensechskant-Verschlussschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 908 A 4, DIN908, G1/2A, A4, AM908500, 00908.944.0500.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9825*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3925*
€ 1,65708
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,3725*
€ 1,63328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3025*
€ 1,54998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2625*
€ 1,50238
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2225*
€ 1,45478
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9825*
€ 1,16918
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4786*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.