Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 A 4 G 1 A A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 A 4 G 1 A A 4 VE=S
DIN 908 A 4 G 1 A A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009089441000000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Edelstahlschraube DIN 908 G
din 908 g1
DIN 908 A 4 zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant,mit zyl. Rohrgewinde - Abmessung: G 1 A VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN908
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
zyl.-Rohr G
Abmessung:
G1A
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.100 KGM
Materialnummer:
00908.944.1000.000
Weitere Suchbegriffe: din 908 g, Innensechskant-Verschlussschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 908 A 4, DIN908, G1A, A4, AM9081000, 00908.944.1000.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8176*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,2476*
€ 6,24464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1976*
€ 6,18514
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,9576*
€ 5,89954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7676*
€ 5,67344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,6276*
€ 5,50684
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,8176*
€ 4,54294
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,7514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.