Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 A 4 G 2 A A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 A 4 G 2 A A 4 VE=S
DIN 908 A 4 G 2 A A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009089442000000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Edelstahlschraube DIN 908 G
din 908 g2
DIN 908 A 4 zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant,mit zyl. Rohrgewinde - Abmessung: G 2 A VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN908
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
zyl.-Rohr G
Abmessung:
G2A
Gewicht in kg per 100 Stück:
44.500 KGM
Materialnummer:
00908.944.2000.000
Weitere Suchbegriffe: din 908 g, Innensechskant-Verschlussschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 908 A 4, DIN908, G2A, A4, AM9082000, 00908.944.2000.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,2302*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,2602*
€ 20,53964
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,0702*
€ 20,31354
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,2502*
€ 19,33774
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,6402*
€ 18,61184
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,2002*
€ 18,08824
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,2302*
€ 14,55394
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 14,8866*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.