Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 909 Stahl R 1/2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 909 Stahl R 1/2 VE=S
DIN 909 Stahl R 1/2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009095040500000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 909 R
Verschlussschrauben DIN 909 R
DIN 909 Stahl keg.-Rohr R Verschlussschrauben mit Außensechskant, mit kegeligem Rohrgewinde - Abmessung: R 1/2 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN909
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
keg.-Rohr R
Abmessung:
R1/2
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.560 KGM
Materialnummer:
00909.504.0500.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Verschlußschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 909 Stahl, DIN909, R1/2, AM909500, 00909.504.0500.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6867*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9167*
€ 1,09087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9067*
€ 1,07897
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8667*
€ 1,03137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8467*
€ 1,00757
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8167*
€ 0,97187
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6867*
€ 0,81717
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.