Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 Stahl G 1/8 A VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910 Stahl G 1/8 A VE=S
DIN 910 Stahl G 1/8 A VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009105040125000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 910 G
Verschlussschrauben DIN 910 G
din 910 g
DIN 910 Stahl zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Rohrgew. - Abmessung: G 1/8 A VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN910
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
zyl.-Rohr G
Abmessung:
G1/8A
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.200 KGM
Materialnummer:
00910.504.0125.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Verschlußschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 910 Stahl, DIN910, G1/8A, AM9101250, 00910.504.0125.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2017*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2717*
€ 0,32332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2617*
€ 0,31142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2517*
€ 0,29952
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2417*
€ 0,28762
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2017*
€ 0,24002
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2728*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.