Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 Stahl G 7/8 A VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910 Stahl G 7/8 A VE=S
DIN 910 Stahl G 7/8 A VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009105040780000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 910 G
Verschlussschrauben DIN 910 G
din 910 g
DIN 910 Stahl zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Rohrgew. - Abmessung: G 7/8 A VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN910
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
zyl.-Rohr G
Abmessung:
G7/8A
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.800 KGM
Materialnummer:
00910.504.0780.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Verschlußschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 910 Stahl, DIN910, G7/8A, AM910780, 00910.504.0780.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1073*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,7373*
€ 3,25739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6873*
€ 3,19789
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,5773*
€ 3,06699
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,4973*
€ 2,97179
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,1073*
€ 2,50769
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.