Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 Stahl G 1 1/2 A VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910 Stahl G 1 1/2 A VE=S
DIN 910 Stahl G 1 1/2 A VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009105041500000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 910 G
Verschlussschrauben DIN 910 G
din 910 g
DIN 910 Stahl zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Rohrgew. - Abmessung: G 1 1/2 A VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN910
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
zyl.-Rohr G
Abmessung:
G11/2A
Gewicht in kg per 100 Stück:
37.500 KGM
Materialnummer:
00910.504.1500.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Verschlußschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 910 Stahl, DIN910, G11/2A, AM9101500, 00910.504.1500.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,442*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,612*
€ 5,48828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,582*
€ 5,45258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,352*
€ 5,17888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,222*
€ 5,02418
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,122*
€ 4,90518
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,442*
€ 4,09598
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,8345*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.