Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 Stahl G 2 A VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910 Stahl G 2 A VE=S
DIN 910 Stahl G 2 A VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009105042000000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 910 G
Verschlussschrauben DIN 910 G
din 910 g2
din 910 g
DIN 910 Stahl zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Rohrgew. - Abmessung: G 2 A VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN910
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
zyl.-Rohr G
Abmessung:
G2A
Gewicht in kg per 100 Stück:
69.500 KGM
Materialnummer:
00910.504.2000.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Verschlußschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 910 Stahl, DIN910, G2A, AM9102000, 00910.504.2000.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,7603*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,0003*
€ 10,71036
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,9403*
€ 10,63896
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,5303*
€ 10,15106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,2703*
€ 9,84166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,0503*
€ 9,57986
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,7603*
€ 8,04476
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,947*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.