Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 5 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 5 x 45 VE=S
DIN 912 10.9 M 5 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121000050045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 45 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.786 KGM
Materialnummer:
00912.100.0050.045
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M5x45, 5x45, AM912545, 00912.100.0050.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0383*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0461*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.