Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 6 x 90 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 6 x 90 VE=S
DIN 912 10.9 M 6 x 90 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121000060090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 90 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.200 KGM
Materialnummer:
00912.100.0060.090
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M6x90, 6x90, AM912690, 00912.100.0060.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1402*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1852*
€ 0,22039
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1752*
€ 0,20849
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1712*
€ 0,20373
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1277*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.