Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 8 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 8 x 120 VE=S
DIN 912 10.9 M 8 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121000080120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 120 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.300 KGM
Materialnummer:
00912.100.0080.120
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M8x120, 8x120, AM9128120, 00912.100.0080.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2321*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3121*
€ 0,3714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2921*
€ 0,3476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2821*
€ 0,3357
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2721*
€ 0,3238
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2321*
€ 0,2762
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2561*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.