Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 10 x 170 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 10 x 170 VE=S
DIN 912 10.9 M 10 x 170 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121000100170
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 170 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x170
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.600 KGM
Materialnummer:
00912.100.0100.170
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m10 10.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M10x170, 10x170, AM91210170, 00912.100.0100.170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7285*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9585*
€ 1,14062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9385*
€ 1,11682
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8985*
€ 1,06922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8785*
€ 1,04542
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8585*
€ 1,02162
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7285*
€ 0,86692
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6907*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.